Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 12 x 60, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 12 x 60, 10.9 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 12 x 60, 10.9 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 12 x 60, 10.9 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 12 x 60, 10.9 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 12 x 60, 10.9 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 12 x 60, 10.9 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 12 x 60, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-11458
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     11458
EAN/GTIN:
     4028203362356
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 12x60 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
s:
19
d:
12
l:
60 mm
k:
7,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
a:
5,25
Gewinde:
M 12
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
60 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2756*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,7963*
€ 4,5176
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4549*
€ 0,54133
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3756*
€ 0,44696
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3456*
€ 0,41126
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3356*
€ 0,39936
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2756*
€ 0,32796
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.