Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 20 x 35, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 20 x 35, 10.9 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 20 x 35, 10.9 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 20 x 35, 10.9 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 20 x 35, 10.9 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 20 x 35, 10.9 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 20 x 35, 10.9 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 20 x 35, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-11480
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     11480
EAN/GTIN:
     4028203640218
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 20x35 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Vollgewinde:
Ja
s:
30
d:
20
l:
35 mm
k:
12,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
a:
7,5
Gewinde:
M 20
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
30
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
35 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,2338*
€ 7,41822
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,6438*
€ 6,71612
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,9477*
€ 1,12776
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9377*
€ 1,11586
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8977*
€ 1,06826
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,714
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.