Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 30 x 70, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 30 x 70, 10.9 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 30 x 70, 10.9 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 30 x 70, 10.9 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 30 x 70, 10.9 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 30 x 70, 10.9 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 30 x 70, 10.9 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 30 x 70, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-11518
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     11518
EAN/GTIN:
     4028203640430
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 30x70 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Vollgewinde:
Ja
s:
46
d:
30
l:
70 mm
k:
18,7
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
a:
10,5
Gewinde:
M 30
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
46
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
70 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,2092*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,7692*
€ 5,67535
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,5392*
€ 5,40165
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,3892*
€ 5,22315
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,2892*
€ 5,10415
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0092*
€ 4,77095
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2092*
€ 3,81895
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.