Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-COIL Gewindeeinsatz-Standard M 6 x 1,0 1,5D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V-COIL Gewindeeinsatz-Standard M 6 x 1,0 1,5D
V-COIL Gewindeeinsatz-Standard M 6 x 1,0 1,5D
V-COIL Gewindeeinsatz-Standard M 6 x 1,0 1,5D
V-COIL Gewindeeinsatz-Standard M 6 x 1,0 1,5D
V-COIL Gewindeeinsatz-Standard M 6 x 1,0 1,5D
V-COIL Gewindeeinsatz-Standard M 6 x 1,0 1,5D
Artikel-Nr.:
     5417F-118132
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     07309
EAN/GTIN:
     4022835073093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
Gewindeeinsätze 1,5 x D

Gewindeeinsatz-Standard, frei durchlaufend aus rostfreiem Stahl.

Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
6
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Hersteller:
Völkel
Größe:
M6 x 1
Gewindelänge:
1,5 x D mm
Gewinde:
M6
Steigung:
1
Werkstoff:
Edelstahl
Werkstoffart:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Gewindereparatur-Einsatz, Gewindebuchsen, Gewindeeinsatz, gewindebuchse m6, din 8140, Gewindeeinsatz-Standard M6 x 1,0 1,5D V-Coil
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9900
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0788*
€ 0,1046*
3 Tage
8160
100
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,0791*
€ 0,1049*
1 Tag
2500
700
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0851*
€ 0,1054*
4 Tage
7450
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0827*
€ 0,1084*
Lager 5417
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0894*
€ 0,1196*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1196*
€ 0,14232
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1147*
€ 0,13649
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1102*
€ 0,13114
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1058*
€ 0,1259
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0894*
€ 0,10639
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Völkel
07308
ab € 0,0724*
Ähnlich
Völkel
07305
ab € 0,089*
Ähnlich
Völkel
07307
ab € 0,0889*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.