Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 80 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 80 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 80 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 80 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 80 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-11975
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11975
EAN/GTIN:
     4057221186545
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 80
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
50
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Kopfform:
Außensechskant
Gewicht kg per 100:
8,36
Gewindeart:
metrisches Gewinde
LAENGE:
80
b=l>200 mm:
49
Gewinde:
M 12
b=l 125-200 mm:
36
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
30
Antriebsgröße:
18
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
18
d:
12
l:
80 mm
b:
30
k:
7,5
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
80 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,476*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6212*
€ 0,73923
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,476*
€ 0,56644
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.