Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 95 8.8 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 95 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 95 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 95 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 95 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-11978
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11978
EAN/GTIN:
     4057221186637
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 95
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
65
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
18
d:
12
l:
95 mm
b:
30
k:
7,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht kg per 100:
9,14
LAENGE:
95
b=l>200 mm:
49
Gewinde:
M 12
b=l 125-200 mm:
36
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
30
Antriebsgröße:
18
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
95 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,855*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4171* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,88*
€ 40,3172
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,67*
€ 40,0673
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,01*
€ 38,0919
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,585*
€ 30,44615
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,225*
€ 30,01775
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,855*
€ 24,81745
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.