Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 14 x 65 8.8 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 14 x 65 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 14 x 65 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 14 x 65 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 14 x 65 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-11982
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11982
EAN/GTIN:
     4057221186750
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 14 x 65
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
31
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
40
b=l<125 mm:
34
Antriebsgröße:
21
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
21
d:
14
l:
65 mm
b:
34
k:
8,8
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht kg per 100:
9,52
LAENGE:
65
Gewinde:
M 14
b=l>200 mm:
53
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
65 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,795*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3559* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,24*
€ 34,7956
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,74*
€ 34,2006
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,43*
€ 32,6417
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,065*
€ 26,25735
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,595*
€ 25,69805
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,795*
€ 21,17605
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.