Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben M 12 x 55, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben M 12 x 55, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 12 x 55, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 12 x 55, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 12 x 55, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 12 x 55, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
Artikel-Nr.:
     5417F-12017
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     12017
EAN/GTIN:
     4057221180079
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 55
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
25
Antriebsgröße:
18
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
18
d:
12
l:
55 mm
b:
30
k:
7,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht kg per 100:
6,26
Gewinde:
M 12
b=l>200 mm:
49
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
36
Länge:
55
b=l<125 mm:
30
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Durchmesser:
12 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,22*
€ 40,7218
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,99*
€ 40,4481
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,24*
€ 38,3656
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,21*
€ 37,1399
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,20*
€ 35,938
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,97*
€ 29,7143
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,02*
€ 25,0138
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.