Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ähnlich DIN 601 Bauschrauben Vollschaft M 24 x 280, mit Mutter, 4.6 verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ähnlich DIN 601 Bauschrauben Vollschaft M 24 x 280, mit Mutter, 4.6 verzinkt
ähnlich DIN 601 Bauschrauben Vollschaft M 24 x 280, mit Mutter, 4.6 verzinkt
ähnlich DIN 601 Bauschrauben Vollschaft M 24 x 280, mit Mutter, 4.6 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-12204
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4001796538490
EAN/GTIN:
     4001796538490
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu; galv. verzinkt; M24x280mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
d:
24
Werkstoff:
4.6
l:
280 mm
b:
60
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht/100 (kg):
118,6
Antriebsgröße:
36
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Norm:
601
Vollgewinde:
Nein
Normart:
ähnlich DIN
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Sechskantmutter
s:
36
Artikel-Nr.:
0/0024/001/ 24,0/ 280/ /01
Veredelung:
galvanisch verzinkt
Länge:
280 mm
Material/Güte:
St
Variante:
M24x280mm HP
Durchmesser:
24 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 19,545*
€ 30,554*
€ 65,00*
ab € 33,20*
€ 44,45*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,554*
€ 36,35926
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,125*
€ 31,08875
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,165*
€ 29,94635
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,035*
€ 28,60165
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,355*
€ 27,79245
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,545*
€ 23,25855
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,9545* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.