Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Kegelpfanne D6319G M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Kegelpfanne D6319G M10
Forum Kegelpfanne D6319G M10
Forum Kegelpfanne D6319G M10
Forum Kegelpfanne D6319G M10
Forum Kegelpfanne D6319G M10
Artikel-Nr.:
     5417F-122357
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784138642
EAN/GTIN:
     4317784138642
Suchbegriffe:
Kegelpfanne
kegelpfanne m10
kegelpfanne
Forum Kegelpfanne Form G, DIN 6319-G, gestanzt, gepresst und vergütet

Zum Spannen über den Schlitz bei Spanneisen geeignet.
Weitere Informationen:
d2:
12
Dicke/Stärke:
5
Außendurchmesser:
30
für Gewinde:
M10
Werkstoffart:
Stahl
Innendurchmesser:
12
d5:
18,5
h3:
5
Norm:
6319
Normart:
DIN
Form:
G
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
d4:
30
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Höhe h4:
5 mm
Höhe h3:
4,2 mm
Höhe h2:
4,0 mm
Außen-Ø d5:
30 mm
Außen-Ø d4:
21 mm
Außen-Ø d3:
21 mm
Bohrungs-Ø d2:
12 mm
Bohrungs-Ø d1:
10,5 mm
Radius:
15 mm
für Schrauben:
M10
Scheibenform:
Kegelpfannen
Weitere Suchbegriffe: Kegelpfanne D6319G M10 FORMAT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.