Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 18 x 100 x 1,5, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 18 x 100 x 1,5, 8.8 blank
DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 18 x 100 x 1,5, 8.8 blank
DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 18 x 100 x 1,5, 8.8 blank
DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 18 x 100 x 1,5, 8.8 blank
DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 18 x 100 x 1,5, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-12331
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     12331
EAN/GTIN:
     4057222246682
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN 960 18x100x1,5 8.8, blank Sechskantschrauben mit Schaft, metrisches Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
58
Ausführung:
Sechskantschrauben
Werkstoffart:
Stahl
s:
27
d:
18
l:
100 mm
b:
42
k:
11,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Teil
b=l 125-200 mm:
48
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
42
Antriebsgröße:
27
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Nein
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Länge:
100 mm
Durchmesser:
18 mm
Norm:
960
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,126*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,2728*
€ 5,08463
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,8828*
€ 4,62053
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,1319*
€ 2,53696
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,1219*
€ 2,52506
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,8043*
€ 2,14712
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7343*
€ 2,06382
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,446*
€ 1,72074
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,426*
€ 1,69694
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,126*
€ 1,33994
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.