Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 20 x 110 x 1,5, 8.8 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 20 x 110 x 1,5, 8.8 blank
DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 20 x 110 x 1,5, 8.8 blank
DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 20 x 110 x 1,5, 8.8 blank
DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 20 x 110 x 1,5, 8.8 blank
DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 20 x 110 x 1,5, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-12345
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     12345
EAN/GTIN:
     4057222246866
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN 960 20x110x1,5 8.8, blank Sechskantschrauben mit Schaft, metrisches Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
64
Ausführung:
Sechskantschrauben
d:
20
l:
110 mm
b:
46
k:
12,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Teil
b=l 125-200 mm:
52
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
46
Antriebsgröße:
30
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
30
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Länge:
110 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
960
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,085*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,5634* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,5925*
€ 66,15508
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,715*
€ 60,35085
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,565*
€ 57,79235
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,365*
€ 56,36435
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,615*
€ 55,47185
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,085*
€ 46,51115
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.