Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 8 x 40 x 1, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 8 x 40 x 1, 8.8 blank
DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 8 x 40 x 1, 8.8 blank
DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 8 x 40 x 1, 8.8 blank
DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 8 x 40 x 1, 8.8 blank
DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 8 x 40 x 1, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-12372
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     12372
EAN/GTIN:
     4057222247160
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN 960 8x40x1 8.8, blank Sechskantschrauben mit Schaft, metrisches Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
18
Ausführung:
Sechskantschrauben
d:
8
l:
40 mm
b:
22
k:
5,3
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Teil
b=l 125-200 mm:
28
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
22
Antriebsgröße:
13
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
13
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Gewindesteigung (fein):
1 mm
Länge:
40 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
960
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1111*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6569*
€ 3,16171
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2249*
€ 2,64763
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1872*
€ 0,22277
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1571*
€ 0,18695
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1491*
€ 0,17743
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1431*
€ 0,17029
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1111*
€ 0,13221
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.