Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 14 x 70 x 1,5, 10.9 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 14 x 70 x 1,5, 10.9 blank
DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 14 x 70 x 1,5, 10.9 blank
DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 14 x 70 x 1,5, 10.9 blank
DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 14 x 70 x 1,5, 10.9 blank
DIN 960 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde M 14 x 70 x 1,5, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-12441
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     12441
EAN/GTIN:
     4057221145283
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN 960 14x70x1,5 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Schaft, metrisches Feingewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
36
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
22
d:
14
l:
70 mm
b:
34
k:
8,8
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde fein
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Teil
b=l 125-200 mm:
40
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
34
Antriebsgröße:
22
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Länge:
70 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
960
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6468* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,89*
€ 61,7491
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,35*
€ 59,9165
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,10*
€ 47,719
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,38*
€ 46,8622
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,43*
€ 45,7317
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,34*
€ 38,4846
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.