Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Spreizdübel S 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Spreizdübel S 8
Fischer Spreizdübel S 8
Fischer Spreizdübel S 8
Fischer Spreizdübel S 8
Fischer Spreizdübel S 8
Fischer Spreizdübel S 8
Fischer Spreizdübel S 8
Artikel-Nr.:
     5417F-12787
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050108
EAN/GTIN:
     4006209501085
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spanplattenschraube
Der Fischer Spreizdübel S ist das Original und seit Jahrzehnten der millionenfach bewährte Klassiker. Der Kunststoffdübel wird zu 100 % aus hochwertigem Nylon hergestellt. Dadurch ist der Dübel besonders robust bei der Montage und garantiert dauerhafte Sicherheit. Da der Dübel nur in zwei Richtungen spreizt, können durch das Drehen des Dübels die Spreizkräfte gezielt parallel zum Baustoffrand eingeleitet werden. Dies verhindert bei der randnahen Befestigung das Abplatzen des Baustoffes. Der Fischer Spreizdübel S ist für Befestigungen in Vollbaustoffen zu empfehlen. Damit lassen sich Bilderrahmen, Leuchten, leichte Hängeschränke oder Elektroinstallationen befestigen.
Weitere Informationen:
Durchmesser Dübel:
8 mm
Eigenschaft:
hohe Montagesicherheit
Technische Dokumentation:
Nein
Gütesiegel:
Ja
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Prüfzeichen:
Nein
Sicherheitsdatenblatt:
Nein
VDS-Zulassung:
ja
Wirkungsweise:
Reibschluss
Dübeldurchmesser:
8
Verankerungstiefe:
40
Güte Werkstoff Dübel:
PA 6
Zulassungen:
Nein
Typ:
S 8
Feuerwiderstandsklasse:
keine
Schraubendurchmesser:
4,5 - 6
Lastwerte:
Ja
Brandprüfung:
Nein
Mit Schrauben:
nein
EPD - Umwelt Produktdeklaration:
Nein
Abstandsmontage:
nein
passend für Holzschrauben-Ø:
4,5 - 6 mm
Vorsteckmontage:
ja
Güte Werkstoff:
Nylon
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Durchsteckmontage:
nein
Bohrlochtiefe min.:
55 mm
Montageart:
Vorsteckmontage
Anerkennung Factory Mutual:
Nein
Farbe:
grau
Verankerungsgrund:
Vollziegel
DOP - Declaration of Performance:
Nein
Verankerungstiefe min.:
40 mm
Gewicht:
151 g
Anwendungsbereich:
Elektroinstallationen
Hersteller:
Fischer
PZ:
5
Werkstoffart:
Kunststoff
GTIN (EAN-Code):
4006209501085
Werkstoff:
Kunststoff
Durchmesser:
8 mm
Dübellänge = mind. Verankerungstiefe:
40 mm
Werkstoff Dübel:
Kunststoff
min. Bohrlochtiefe:
55 mm
Ausführung:
ohne Kragen
Bohrerdurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
40 mm
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0439*
€ 0,0585*
3 Tage
3200
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,04593*
€ 0,06153*
Lager 5417
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0431*
€ 0,0623*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,047*
€ 0,0627*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0463*
€ 0,0632*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0623*
€ 0,07414
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0582*
€ 0,06926
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,056*
€ 0,06664
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0515*
€ 0,06129
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0431*
€ 0,05129
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.