Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Hohlraum-Metalldübel HM 8 x 54 SS mit Sechskantschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Hohlraum-Metalldübel HM 8 x 54 SS mit Sechskantschraube
Fischer Hohlraum-Metalldübel HM 8 x 54 SS mit Sechskantschraube
Fischer Hohlraum-Metalldübel HM 8 x 54 SS mit Sechskantschraube
Fischer Hohlraum-Metalldübel HM 8 x 54 SS mit Sechskantschraube
Fischer Hohlraum-Metalldübel HM 8 x 54 SS mit Sechskantschraube
Fischer Hohlraum-Metalldübel HM 8 x 54 SS mit Sechskantschraube
Fischer Hohlraum-Metalldübel HM 8 x 54 SS mit Sechskantschraube
Artikel-Nr.:
     5417F-12834
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     519783
EAN/GTIN:
     4048962164954
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
Schraubanker
hohlraumdübel fischer
Der Fischer Hohlraum-Metalldübel HM-SS ist ein vielseitiger Hohlraumdübel mit Sechskantschraube für alle Plattenbaustoffe. Der Dübel wird mit der Montagezange Fischer HM-Z 1 in der Vorsteckmontage gesetzt. Mit der Zange wird der Dübel im Hohlraum gegen den Plattenbaustoff gezogen. Die Spreizarme klappen dabei auf und pressen sich an die Plattenrückseite. Der Fischer Hohlraum-Metalldübel HM-SS ist geeignet für die Befestigung von Leuchten, Wandregalen, leichten Spiegelschränken und Unterkonstruktionen im Innenraum.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
metrisch
VDS-Zulassung:
ja
Mengenstaffel:
1
Datanorm:
ja
Basismengeneinheit (Nettopreis):
C62
Palette (in Stück):
10000
Umkarton (in Stück):
250
Gewichtseinheit:
G
Prod.Gruppe (ID):
160
Mindestbestellmenge:
1
Werkstoffart:
Stahl
Antrieb:
SW13
Ausführung:
mit Schraube
Hersteller:
Fischer
PZ:
9
Plattendicke:
7 - 21 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
mind. Bohrlochtiefe:
65 mm
max. Dicke des Anbauteils:
16 - 30 mm
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Gewicht:
1711,00 g
Bruttogewicht:
1717 g
GTIN (EAN-Code):
4048962164954
Durchmesser:
8 mm
max. Plattendicke:
10 - 21 mm
max. Dicke Anbauteil:
24 mm
Schraubenabmessung:
M 8 x 60 mm
min. Bohrlochtiefe:
60 mm
Bohrerdurchmesser:
12 mm
Dübellänge:
54 mm
Weitere Suchbegriffe: hohlraumdübel, HOHL-8-55 SS
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
75000
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,7494*
€ 0,9494*
Lager 5417
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,7038*
€ 0,9548*
7 Tage
1350
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,8343*
€ 1,0643*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,8584*
€ 1,0884*
15 Tage
648
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,87*
€ 1,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9548*
€ 1,13621
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9348*
€ 1,11241
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8638*
€ 1,02792
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7038*
€ 0,83752
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 47,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.