Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Dübel S 14 H 135 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Dübel S 14 H 135 R
Fischer Dübel S 14 H 135 R
Fischer Dübel S 14 H 135 R
Fischer Dübel S 14 H 135 R
Fischer Dübel S 14 H 135 R
Fischer Dübel S 14 H 135 R
Fischer Dübel S 14 H 135 R
Artikel-Nr.:
     5417F-12953
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     059180
EAN/GTIN:
     4006209591802
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Nylondübel
Polyamiddübel
Rahmendübel
Der Fischer Dübel S 14 R ist ein aus hochwertigem Nylon hergestellter Spreizdübel zur Aufnahme der Fischer Universal-Ösenschraube GS. Die Spreizflügel verhindern ein Mitdrehen und erleichtern die Montage. Beim Eindrehen der Universal-Ösenschraube verspreizen die zwei Spreizzonen und verankern sicher im Baustoff. Bei Montage in Randnähe den Dübel so drehen, dass die Spreizkraft parallel zum Rand wirkt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Schraube
Farbe:
grau
Werkstoffart:
Kunststoff
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Hersteller:
Fischer
VDS-Zulassung:
ja
fischer Sicherheitsschraube:
10 x 140
Mengenstaffel:
1
PZ:
2
Datanorm:
ja
Basismengeneinheit (Nettopreis):
C62
Palette (in Stück):
3600
Umkarton (in Stück):
50
Gewichtseinheit:
G
GTIN (EAN-Code):
4006209591802
Prod.Gruppe (ID):
130
fischer-Sicherheitsschraube:
10 x 140 Ø mm
AUSFUEHRUNG:
000
Mindestbestellmenge:
1
Material:
74
Bruttogewicht:
617 g
Normart:
R
Gewicht:
1.320 g
Form:
00
DREIDIMENSION:
0.00
Durchmesser:
14
min. Verankerungstiefe:
90 mm
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
145 mm
max. Nutzlänge:
45 mm
Bohrernenndurchmesser:
14 mm
max. Dicke des Anbauteils:
45 mm
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Werkstoff / Korrosionsschutz:
Nylon
min. Bohrlochtiefe:
145 mm
Bohrerdurchmesser:
14 mm
Länge:
135
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
585
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4851*
€ 0,6551*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,5084*
€ 0,6884*
Lager 5417
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,505*
€ 0,6976*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6309*
€ 0,8409*
13 Tage
695
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,66*
€ 0,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6976*
€ 0,83014
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6876*
€ 0,81824
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,655*
€ 0,77945
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,605*
€ 0,71995
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 34,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.