Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer ZYKON-Bolzenanker FZA 22 x 125 M16/60 gvz


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Fischer ZYKON-Bolzenanker FZA 22 x 125 M16/60 gvz
Fischer ZYKON-Bolzenanker FZA 22 x 125 M16/60 gvz
Fischer ZYKON-Bolzenanker FZA 22 x 125 M16/60 gvz
Fischer ZYKON-Bolzenanker FZA 22 x 125 M16/60 gvz
Artikel-Nr.:
     5417F-12988
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060725
EAN/GTIN:
     4006209607251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Spreizdübel
Der Fischer ZYKON-Bolzenanker FZA ist ein Anker aus galvanisch verzinktem Stahl. Mit dem Spezialbohrer FZUB wird in einem Arbeitsgang das hinterschnittene Bohrloch erstellt. Der Hinterschnittanker wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Mit dem Setzwerkzeug FZE Plus wird die Spreizhülse über den Konus getrieben und füllt das hinterschnittene Bohrloch formschlüssig aus. Der Fischer ZYKON-Bolzenanker FZA ist ideal, um Stahlkonstruktionen, Geländer und Maschinen im Innenbereich in gerissenem Beton zu befestigen.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fischer
Bohrerdurchmesser:
22
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Dübeldurchmesser:
22
PZ:
1
Länge:
125 mm
Bolzenlänge:
209
GTIN (EAN-Code):
4006209607251
Anschlussgewinde:
M 16
Durchmesser:
22 mm
ETA-Zulassung:
ja
Verankerungstiefe:
125 mm
Gewinde:
M 16
Schlüsselweite:
24
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Kopfform:
Gewindebolzen mit Sechskantmutter
Werkstoffart:
Stahl
Ausführung:
Zyklon-Bolzenanker
max. Nutzlänge:
60 mm
Bohrernenndurchmesser:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: fischer ankerbolzen m16, spreizdübel fischer, spreizdübel, BOLZEN-22-125 M16/60
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
6
pro Box
€ 4,90*
ab € 18,7199*
€ 22,9299*
3 Tage
504
6
pro Box
€ 6,40*
ab € 18,91834*
€ 23,07834*
3 Tage
504
6
pro Box
€ 6,40*
ab € 21,315*
€ 25,945*
6 Tage
76
6
pro Box
Frei Haus
ab € 21,3204*
€ 26,0404*
23 Tage
nicht lagernd
6
pro Box
€ 7,90*
ab € 22,67595*
€ 27,51595*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Boxen
€ 22,9299*
€ 27,28658
pro Box
ab 10 Boxen
€ 22,1699*
€ 26,38218
pro Box
ab 20 Boxen
€ 21,3599*
€ 25,41828
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 18,7199*
€ 22,27668
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 18,7199* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Boxen
Mindestbestellmenge: 6 Boxen ( entspricht € 137,5794* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.