Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 2,4 x 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 2,4 x 8 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 2,4 x 8 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 2,4 x 8 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-13157
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7070124800
EAN/GTIN:
     4049337083436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
standard blindniete
standard-blindniete al/a2
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 2,4x8 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
6
Min. Klemmbereich:
4
Bohrungsdurchmesser:
2,5
Werkstoffart:
Alu
Werkstoff:
Alu/Stahl
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Klemmbereich:
4,0-6,0
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Stahl
Hülse:
Aluminium
Länge:
8 mm
Durchmesser:
2,4 mm
Weitere Suchbegriffe: BLIND-2,4-8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0151*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0252*
€ 0,02999
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0251*
€ 0,02987
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0151*
€ 0,01797
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.