Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 3,0 x 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 3,0 x 16 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 3,0 x 16 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 3,0 x 16 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-13161
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7070130160
EAN/GTIN:
     4049337083474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 3x16
standard blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 3,0x16 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
13
Min. Klemmbereich:
11
Bohrungsdurchmesser:
3,1
Werkstoffart:
Alu
Werkstoff:
Alu/Stahl
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Klemmbereich:
11,0-13,0
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Stahl
Hülse:
Aluminium
Länge:
16 mm
Durchmesser:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, AL/ST, -, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0171*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0274*
€ 0,03261
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0248*
€ 0,02951
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.