Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 3,0 x 4 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 3,0 x 4 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 3,0 x 4 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 3,0 x 4 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-13166
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7070130400
EAN/GTIN:
     4049337083504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 3 x 4
standard blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 3,0x4 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
1,5
Min. Klemmbereich:
0,5
Bohrungsdurchmesser:
3,1
Werkstoffart:
Alu
Werkstoff:
Alu/Stahl
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Klemmbereich:
0,5-1,5
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Stahl
Hülse:
Aluminium
Länge:
4 mm
Durchmesser:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: BLIND-3-4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00778* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,06*
€ 21,4914
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,89*
€ 20,0991
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,24*
€ 18,1356
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,12*
€ 16,8028
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,67*
€ 16,2673
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 9,45*
€ 11,2455
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,78*
€ 9,2582
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.