Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 3,2 x 12 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 3,2 x 12 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 3,2 x 12 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 3,2 x 12 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-13172
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7070132120
EAN/GTIN:
     4049337084747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
standard blindniete
standard-blindniete al/a2
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 3,2x12 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
9
Min. Klemmbereich:
7
Bohrungsdurchmesser:
3,3
Werkstoffart:
Alu
Werkstoff:
Alu/Stahl
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Klemmbereich:
7,0-9,0
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Stahl
Hülse:
Aluminium
Länge:
12 mm
Durchmesser:
3,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, AL/ST, -, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00939* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,91*
€ 24,8829
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,66*
€ 23,3954
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,79*
€ 21,1701
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,57*
€ 19,7183
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,08*
€ 19,1352
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,38*
€ 13,5422
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,39*
€ 11,1741
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.