Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 3,2 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 3,2 x 20 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 3,2 x 20 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 3,2 x 20 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-13176
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7070132200
EAN/GTIN:
     4049337084785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 3,2x20mm
standard blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 3,2x20 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
17
Min. Klemmbereich:
15
Bohrungsdurchmesser:
3,3
Werkstoffart:
Alu
Werkstoff:
Alu/Stahl
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Klemmbereich:
15,0-17,0
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Stahl
Hülse:
Aluminium
Länge:
20 mm
Durchmesser:
3,2 mm
Weitere Suchbegriffe: BLIND-3,2-20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0232*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0387*
€ 0,04605
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0385*
€ 0,04582
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0362*
€ 0,04308
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,033*
€ 0,03927
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0322*
€ 0,03832
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0232*
€ 0,02761
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.