Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 4,0 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 4,0 x 10 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 4,0 x 10 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 4,0 x 10 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-13181
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7070140100
EAN/GTIN:
     4049337084846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 4x10 flachrundk...
standard blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 4,0x10 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
6,5
Min. Klemmbereich:
5
Bohrungsdurchmesser:
4,1
Werkstoffart:
Alu
Werkstoff:
Alu/Stahl
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Klemmbereich:
5,0-6,5
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Stahl
Hülse:
Aluminium
Länge:
10 mm
Durchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: BLIND-4-10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0175*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0293*
€ 0,03487
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0248*
€ 0,02951
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.