Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 4,0 x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 4,0 x 12 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 4,0 x 12 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 4,0 x 12 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-13182
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7070140120
EAN/GTIN:
     4049337084860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 4x12
standard blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 4,0x12 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
8,5
Min. Klemmbereich:
6,5
Bohrungsdurchmesser:
4,1
Werkstoffart:
Alu
Werkstoff:
Alu/Stahl
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Klemmbereich:
6,5-8,5
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Stahl
Hülse:
Aluminium
Länge:
12 mm
Durchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: BLIND-4-12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0186*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0267*
€ 0,03177
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0261*
€ 0,03106
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.