Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 4,8 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 4,8 x 25 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 4,8 x 25 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 4,8 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-13221
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7070148250
EAN/GTIN:
     4049337086567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
standard blindniete
standard-blindniete al/a2
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 4,8x25 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
21
Min. Klemmbereich:
18
Werkstoffart:
Alu
Werkstoff:
Alu/Stahl
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Klemmbereich:
18,0-21,0
Kopfform:
Flachrundkopf
Bohrungsdurchmesser:
4,9 mm
Stift:
Stahl
Hülse:
Aluminium
Länge:
25 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Weitere Suchbegriffe: BLIND-4,8-25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,04*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0631*
€ 0,07509
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0603*
€ 0,07176
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0559*
€ 0,06652
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0538*
€ 0,06402
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,04*
€ 0,0476
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.