Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa Blindniet Standard - Aluminium / Stahl - Senkkopf - 4 x 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gesipa Blindniet Standard - Aluminium / Stahl - Senkkopf - 4 x 12
Gesipa Blindniet Standard - Aluminium / Stahl - Senkkopf - 4 x 12
Gesipa Blindniet Standard - Aluminium / Stahl - Senkkopf - 4 x 12
Gesipa Blindniet Standard - Aluminium / Stahl - Senkkopf - 4 x 12
Artikel-Nr.:
     5417F-13249
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     4007081302463
EAN/GTIN:
     4007081302463
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
Blindniet Alu/Stahl Senkkopf Senkkopf 120° Hohlniet: Aluminium-Legierung Nietdorn: Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
4,1
Luftdicht:
Nein
Nietschaftlänge:
12 mm
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Nietdorn-Ø:
2,1 mm
Max. Setzkopf-Ø:
7,5 mm
Nietschaft-Ø:
4 mm
SB-Verpackt:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Material Nietdorn:
Stahl, verzinkt
Kopfwinkel:
120°
Max. Klemmbereich:
8,5
Min. Klemmbereich:
6,5
Bohrloch-Ø:
4,1 mm
Stift:
Stahl
Hülse:
Aluminium
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d1:
4 mm
d:
2,1
l:
12 mm
k:
1
D 1:
4
D 2:
7,5
Lochdurchmesser:
4,1 mm
Nietdurchmesser:
4 mm
Material Hohlniet:
Alu AlMg 3
Nietdorn-Durchmesser:
2,1 mm
Zugkraft:
2000 N
Scherkraft:
1400 N
Normart:
DIN
max. Materialstärke:
6,5 - 8,5
Kopfform:
Senkkopf
Länge:
12 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
7337
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0307*
€ 0,0422*
3 Tage
5500
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,03294*
€ 0,04264*
14 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,03344*
€ 0,04554*
3 Tage
5500
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03467*
€ 0,04626*
Lager 5417
500
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,04106*
€ 0,05865*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,05865*
€ 0,06979
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,05524*
€ 0,06574
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,05347*
€ 0,06363
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,05196*
€ 0,06183
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,04106*
€ 0,04886
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 29,325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.