Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Senkkopf - 5,0 x 10 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Senkkopf - 5,0 x 10 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Senkkopf - 5,0 x 10 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Senkkopf - 5,0 x 10 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-13256
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7071150100
EAN/GTIN:
     4049337095835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Standard-Blindniete
Standardblindniete
blindniete ohne norm
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Senkkopf - 5,0x10 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
6
Min. Klemmbereich:
4,5
Bohrungsdurchmesser:
5,1
Kopfform:
Senkkopf
Werkstoffart:
Alu
Werkstoff:
Alu/Stahl
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Klemmbereich:
4,5-6,0
Stift:
Stahl
Hülse:
Aluminium
Länge:
10 mm
Durchmesser:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, AL/ST, -, Senkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01856* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,33*
€ 23,0027
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,98*
€ 21,3962
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,39*
€ 19,5041
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,24*
€ 18,1356
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,78*
€ 17,5882
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,30*
€ 13,447
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,28*
€ 11,0432
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.