Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa Blindnietmutter Edelstahl blank, Flachkopf, M 8, 20 mm lang, Rundschaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gesipa Blindnietmutter Edelstahl blank, Flachkopf, M 8, 20 mm lang, Rundschaft
Gesipa Blindnietmutter Edelstahl blank, Flachkopf, M 8, 20 mm lang, Rundschaft
Gesipa Blindnietmutter Edelstahl blank, Flachkopf, M 8, 20 mm lang, Rundschaft
Gesipa Blindnietmutter Edelstahl blank, Flachkopf, M 8, 20 mm lang, Rundschaft
Gesipa Blindnietmutter Edelstahl blank, Flachkopf, M 8, 20 mm lang, Rundschaft
Artikel-Nr.:
     5417F-132857
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     6430317
EAN/GTIN:
     5013656430317
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
Kleinkopf-Blindnietmutter
flachkopf blindnietmutter
Blindnietmutter Edelstahl Flachrundkopf Standard Flachrundkopf, Material: Edelstahl A2.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
Max. Klemmbereich:
6
Min. Klemmbereich:
3
Kopfausführung:
Flachrundkopf
Hersteller:
Gesipa
Schaft:
Rundschaft
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Scherkraft:
7600
Länge:
20
Ausführung:
Blindnietmuttern
SB-Verpackt:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Kopfform:
Flachkopf
Durchmesser:
11 mm
Nietschaft:
11
Nietbare Materialstärke max:
6
Klemmbereich:
3 - 6
Nietbare Materialstärke min:
3
Bohrlochdurchmesser:
11,1
Hülse:
Stahl, rostfrei
Form:
offen
Gewinde:
M 8
Weitere Suchbegriffe: Gesipa, Blindnietmutter, Edelstahl, blank,, Flachkopf,, M
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,32012*
€ 0,36799*
16 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3215*
€ 0,3715*
3 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,32322*
€ 0,42322*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3825*
€ 0,4325*
Lager 5417
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,35*
€ 0,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 51,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.