Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Großkopf K11 - 5,0 x 10 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Großkopf K11 - 5,0 x 10 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Großkopf K11 - 5,0 x 10 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Großkopf K11 - 5,0 x 10 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Großkopf K11 - 5,0 x 10 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-13304
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7021150100
EAN/GTIN:
     4049337133285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 5x10
standard blindniete
standard-blindniete al/a2
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Großkopf K11 - 5,0x10 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
6,5
Min. Klemmbereich:
4,5
Bohrungsdurchmesser:
5,1
Kopfform:
Großkopf
Werkstoffart:
Alu
Werkstoff:
Alu / Edelstahl A2
Klemmbereich:
4,5-6,5
Kopfgröße:
K11
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Aluminium
Länge:
10 mm
Durchmesser:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: BLIND-5-10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0779* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,14*
€ 81,0866
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,14*
€ 76,3266
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,80*
€ 71,162
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,78*
€ 67,5682
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,68*
€ 66,2592
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 45,47*
€ 54,1093
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,95*
€ 46,3505
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.