Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Großkopf K11 - 5,0 x 12 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Großkopf K11 - 5,0 x 12 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Großkopf K11 - 5,0 x 12 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Großkopf K11 - 5,0 x 12 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Großkopf K11 - 5,0 x 12 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-13305
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7021150120
EAN/GTIN:
     4049337133292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 5x12
standard blindniete
standard-blindniete al/a2
!SD! Gesipa-Blindniete Alu/A2 Großkopf, K 11
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
8
Min. Klemmbereich:
6
Bohrungsdurchmesser:
5,1
Kopfform:
Großkopf
Werkstoffart:
Alu
Werkstoff:
Alu / Edelstahl A2
Klemmbereich:
6,0-8,0
Kopfgröße:
K11
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Aluminium
Länge:
12 mm
Durchmesser:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: GESIP-5-12-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,08064* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,17*
€ 82,3123
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,96*
€ 78,4924
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,69*
€ 73,4111
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,35*
€ 70,6265
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,53*
€ 68,4607
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 46,98*
€ 55,9062
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,32*
€ 47,9808
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.