Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD AL/AL - Flachrundkopf - 4,0 x 16 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD AL/AL - Flachrundkopf - 4,0 x 16 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/AL - Flachrundkopf - 4,0 x 16 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/AL - Flachrundkopf - 4,0 x 16 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-13316
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7070540160
EAN/GTIN:
     4049337090687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Standard-Blindniete
Standardblindniete
standard-blindniete 4x16
Goebel Blindniete STANDARD AL/AL - Flachrundkopf - 4,0x16 mm
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
4,1
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
12,5
Min. Klemmbereich:
10,5
Werkstoffart:
Alu
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
Alu/Alu
Klemmbereich:
10,5-12,5
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Aluminium
Hülse:
Aluminium
Länge:
16 mm
Durchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: blindniete ohne norm, standard-blindniete flachrundkopf, BLIND-4-16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0248* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,65*
€ 29,3335
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,53*
€ 26,8107
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,95*
€ 24,9305
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,80*
€ 23,562
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,30*
€ 22,967
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 15,00*
€ 17,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,40*
€ 14,756
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.