Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD AL/AL - Flachrundkopf - 4,0 x 10 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD AL/AL - Flachrundkopf - 4,0 x 10 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/AL - Flachrundkopf - 4,0 x 10 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/AL - Flachrundkopf - 4,0 x 10 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-13317
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7070540100
EAN/GTIN:
     4049337090656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 4x10 flachrundk...
standard blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Goebel Blindniete STANDARD AL/AL - Flachrundkopf - 4,0x10 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
6,5
Min. Klemmbereich:
5
Bohrungsdurchmesser:
4,1
Werkstoffart:
Alu
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
Alu/Alu
Klemmbereich:
5,0-6,5
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Aluminium
Hülse:
Aluminium
Länge:
10 mm
Durchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: BLIND-4-10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02071* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,83*
€ 47,3977
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,71*
€ 44,8749
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,33*
€ 40,8527
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,41*
€ 38,5679
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,76*
€ 37,7944
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 24,52*
€ 29,1788
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,71*
€ 24,6449
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.