Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa Blindnietmutter Alu blank, Flachkopf, M 6, 15,5 mm lang, Rundschaft, Mini-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gesipa Blindnietmutter Alu blank, Flachkopf, M 6, 15,5 mm lang, Rundschaft, Mini-Pack
Gesipa Blindnietmutter Alu blank, Flachkopf, M 6, 15,5 mm lang, Rundschaft, Mini-Pack
Gesipa Blindnietmutter Alu blank, Flachkopf, M 6, 15,5 mm lang, Rundschaft, Mini-Pack
Gesipa Blindnietmutter Alu blank, Flachkopf, M 6, 15,5 mm lang, Rundschaft, Mini-Pack
Gesipa Blindnietmutter Alu blank, Flachkopf, M 6, 15,5 mm lang, Rundschaft, Mini-Pack
Artikel-Nr.:
     5417F-13578
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433673
EAN/GTIN:
     4007081394048
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
Kleinkopf-Blindnietmutter
flachkopf-blindnietmutter gesipa
kleinkopf blindnietmutter
Blindnietmutter Mini-Pack Alu, Standard, Flachrundkopf • Flachrundkopf • Werkstoff: Alu-Magnesium-Legierung AlMg
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser:
9,1
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaft:
Rundschaft
Gewindebruchkraft:
9.500 N
Anzugsdrehmoment:
9,5 N·m
Scherkraft:
2200
Nietschaft:
9
Länge:
15,5
Durchmesser:
9
SB-Verpackt:
Ja
Max. Klemmbereich:
3,5
Oberfläche:
blank
Min. Klemmbereich:
0,25
Kopfausführung:
Flachrundkopf
Bohrloch-Ø:
9,1 mm
Hülse:
Aluminium
Werkstoffart:
Aluminium
Kopfform:
Flachkopf
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung:
Blindnietmuttern
Nietbare Materialstärke max:
3,5
Hersteller:
Gesipa
Klemmbereich:
0,25 - 3,5
Nietbare Materialstärke min:
0,25
Form:
offen
Gewinde:
M 6
Weitere Suchbegriffe: Gesipa, Blindnietmutter, Alu, blank,, Flachkopf,, M
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
1
€ 6,90*
ab € 4,02*
€ 5,67*
2 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 4,02*
€ 5,70*
6 Tage
31
1
€ 4,95*
ab € 4,12*
€ 5,83*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 4,25*
€ 6,02*
Lager 5417
5
€ 4,90*
ab € 4,75*
€ 7,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 36,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.