Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa Blindnietmutter Alu blank, Flachkopf, M 4, 13 mm lang, Rundschaft, Mini-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gesipa Blindnietmutter Alu blank, Flachkopf, M 4, 13 mm lang, Rundschaft, Mini-Pack
Gesipa Blindnietmutter Alu blank, Flachkopf, M 4, 13 mm lang, Rundschaft, Mini-Pack
Gesipa Blindnietmutter Alu blank, Flachkopf, M 4, 13 mm lang, Rundschaft, Mini-Pack
Gesipa Blindnietmutter Alu blank, Flachkopf, M 4, 13 mm lang, Rundschaft, Mini-Pack
Gesipa Blindnietmutter Alu blank, Flachkopf, M 4, 13 mm lang, Rundschaft, Mini-Pack
Artikel-Nr.:
     5417F-13579
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433670
EAN/GTIN:
     4007081394017
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
Kleinkopf-Blindnietmutter
flachkopf-blindnietmutter gesipa
kleinkopf blindnietmutter
Blindnietmutter Mini-Pack Alu, Standard, Flachrundkopf • Flachrundkopf • Werkstoff: Alu-Magnesium-Legierung AlMg
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser:
6,1
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaft:
Rundschaft
Gewindebruchkraft:
4.800 N
Anzugsdrehmoment:
2,5 N·m
Scherkraft:
1000
Nietschaft:
6
Länge:
13
Durchmesser:
6
SB-Verpackt:
Ja
Max. Klemmbereich:
4,5
Oberfläche:
blank
Min. Klemmbereich:
2,5
Kopfausführung:
Flachrundkopf
Bohrloch-Ø:
6,1 mm
Hülse:
Aluminium
Werkstoffart:
Aluminium
Kopfform:
Flachkopf
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung:
Blindnietmuttern
Nietbare Materialstärke max:
4,5
Hersteller:
Gesipa
Klemmbereich:
2,5 - 4,5
Nietbare Materialstärke min:
2,5
Form:
offen
Gewinde:
M 4
Weitere Suchbegriffe: Gesipa, Blindnietmutter, Alu, blank,, Flachkopf,, M
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 4,01*
€ 5,68*
2 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 4,04*
€ 5,70*
6 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 4,13*
€ 5,83*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 4,23*
€ 6,02*
Lager 5417
5
€ 4,90*
ab € 4,8829*
€ 6,998*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,998*
€ 8,32762
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,6195*
€ 7,87721
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,3795*
€ 7,59161
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,1844*
€ 7,35944
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,7529*
€ 6,84595
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,8829*
€ 5,81065
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 34,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.