Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa Blindnietmutter Alu blank, Flachkopf, M 6, 18 mm lang, Rundschaft, Mini-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gesipa Blindnietmutter Alu blank, Flachkopf, M 6, 18 mm lang, Rundschaft, Mini-Pack
Gesipa Blindnietmutter Alu blank, Flachkopf, M 6, 18 mm lang, Rundschaft, Mini-Pack
Gesipa Blindnietmutter Alu blank, Flachkopf, M 6, 18 mm lang, Rundschaft, Mini-Pack
Gesipa Blindnietmutter Alu blank, Flachkopf, M 6, 18 mm lang, Rundschaft, Mini-Pack
Gesipa Blindnietmutter Alu blank, Flachkopf, M 6, 18 mm lang, Rundschaft, Mini-Pack
Artikel-Nr.:
     5417F-13580
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433674
EAN/GTIN:
     4007081394055
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
Kleinkopf-Blindnietmutter
flachkopf-blindnietmutter gesipa
kleinkopf blindnietmutter
Blindnietmutter Mini-Pack Alu, Standard, Flachrundkopf • Flachrundkopf • Werkstoff: Alu-Magnesium-Legierung AlMg
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser:
9,1
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaft:
Rundschaft
Gewindebruchkraft:
9.500 N
Anzugsdrehmoment:
9,5 N·m
Scherkraft:
2200
Nietschaft:
9
Länge:
18
Durchmesser:
9
SB-Verpackt:
Ja
Max. Klemmbereich:
5,5
Oberfläche:
blank
Min. Klemmbereich:
3
Kopfausführung:
Flachrundkopf
Bohrloch-Ø:
9,1 mm
Hülse:
Aluminium
Werkstoffart:
Aluminium
Kopfform:
Flachkopf
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung:
Blindnietmuttern
Nietbare Materialstärke max:
5,5
Hersteller:
Gesipa
Klemmbereich:
3 - 5,5
Nietbare Materialstärke min:
3
Form:
offen
Gewinde:
M 6
Weitere Suchbegriffe: Gesipa, Blindnietmutter, Alu, blank,, Flachkopf,, M
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 4,03*
€ 5,73*
2 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 4,03*
€ 5,75*
6 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 4,11*
€ 5,89*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 4,24*
€ 6,08*
Lager 5417
5
€ 4,90*
ab € 4,80*
€ 7,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 36,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.