Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Spreizblindniete STAR AL/ST - Flachkopf - 4,8 x 18 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Spreizblindniete STAR AL/ST - Flachkopf - 4,8 x 18 mm
Goebel Spreizblindniete STAR AL/ST - Flachkopf - 4,8 x 18 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-13605
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7088481800
EAN/GTIN:
     4049337108801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spreiz-Blindniete
Spreizblindniete
Goebel Spreizblindniete STAR AL/ST - Flachkopf - 4,8x18 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
12
Min. Klemmbereich:
8
Bohrungsdurchmesser:
5,1-5,3
Werkstoffart:
Alu
Werkstoff:
Alu/Stahl
Ausführung:
Spreizblindnieten
Klemmbereich:
8,0-12,0
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Stahl
Hülse:
Aluminium
Länge:
18 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Weitere Suchbegriffe: BLIND-4,8-18
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03368* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,48*
€ 37,4612
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,85*
€ 35,5215
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,51*
€ 32,7369
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,06*
€ 31,0114
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,51*
€ 30,3569
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 20,22*
€ 24,0618
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,84*
€ 20,0396
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.