Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Spreizblindniete STAR AL/ST - Flachkopf - 4,8 x 20 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Spreizblindniete STAR AL/ST - Flachkopf - 4,8 x 20 mm
Goebel Spreizblindniete STAR AL/ST - Flachkopf - 4,8 x 20 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-13606
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7088482000
EAN/GTIN:
     4049337108825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spreiz-Blindniete
Spreizblindniete
Goebel Spreizblindniete STAR AL/ST - Flachkopf - 4,8x20 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
14
Min. Klemmbereich:
10
Bohrungsdurchmesser:
5,1-5,3
Werkstoffart:
Alu
Werkstoff:
Alu/Stahl
Ausführung:
Spreizblindnieten
Klemmbereich:
10,0-14,0
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Stahl
Hülse:
Aluminium
Länge:
20 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, STAR, AL/ST, -, Flachkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,00*
  
Preis gilt ab 50 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,072* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,25*
€ 59,7975
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 36,00*
€ 42,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.