Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel RAINBOW -MULTI- RAL 9005 AL/ST - Flachkopf - 3,0 x 8 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel RAINBOW -MULTI- RAL 9005 AL/ST - Flachkopf - 3,0 x 8 mm
Goebel RAINBOW -MULTI- RAL 9005 AL/ST - Flachkopf - 3,0 x 8 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-13609
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7900530803
EAN/GTIN:
     4049337132332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
Standardblindniete
standard-blindniete 3x8
standard blindniete
Goebel RAINBOW -MULTI- RAL 9005 AL/ST - Flachkopf - 3,0x8 mm
Weitere Informationen:
Max. Klemmbereich:
5,5
Min. Klemmbereich:
1
Bohrungsdurchmesser:
3,1
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Alu
Ausführung:
Mehrbereichsblindnieten
Werkstoff:
Alu/Stahl
Klemmbereich:
1,0-5,5
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Stahl
Hülse:
Aluminium
Länge:
8 mm
Durchmesser:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: standard-blindniete flachrundkopf, BLIND-3-8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,07152* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 108,34*
€ 128,9246
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 106,98*
€ 127,3062
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,40*
€ 123,046
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,12*
€ 120,3328
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 84,65*
€ 100,7335
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,52*
€ 85,1088
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.