Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Großkopf K14 - 5,0 x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Großkopf K14 - 5,0 x 12 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Großkopf K14 - 5,0 x 12 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Großkopf K14 - 5,0 x 12 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Großkopf K14 - 5,0 x 12 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-13636
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7022150120
EAN/GTIN:
     4049337133865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 5x12
standard blindniete
standard-blindniete al/a2
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Großkopf K14 - 5,0x12 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
8
Min. Klemmbereich:
6
Bohrungsdurchmesser:
5,1
Kopfform:
Großkopf
Werkstoffart:
Alu
Werkstoff:
Alu / Edelstahl A2
Klemmbereich:
6,0-8,0
Kopfgröße:
K14
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Aluminium
Länge:
12 mm
Durchmesser:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: BLIND-5-12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1284*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2154*
€ 0,25633
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1894*
€ 0,22539
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1834*
€ 0,21825
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1714*
€ 0,20397
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1634*
€ 0,19445
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1284*
€ 0,1528
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.