Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 20 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 20 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 20 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 20 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 20 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 20 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 20 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 20 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-13709
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     13709
EAN/GTIN:
     4028203342983
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 14x20 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Vollgewinde:
Ja
dk:
21
s:
12
d:
14
l:
20 mm
b:
20
k:
14
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
ds:
14
Gewinde:
M 14
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
12
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3854*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,6218*
€ 5,49994
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6205*
€ 0,7384
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5154*
€ 0,61333
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4754*
€ 0,56573
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4654*
€ 0,55383
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3854*
€ 0,45863
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.