Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 220 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 220 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 220 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 220 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 220 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 220 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 220 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 220 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-13734
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     13734
EAN/GTIN:
     4028203337415
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 16x220 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
176
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
dk:
24
s:
14
d:
16
l:
220 mm
b:
44
k:
16
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
ds:
16
Gewinde:
M 16
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
14
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
220 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7712*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,1579*
€ 6,1379
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,2084*
€ 5,008
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,8584*
€ 4,5915
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,8144*
€ 3,34914
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,7744*
€ 3,30154
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,3712*
€ 2,82173
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3012*
€ 2,73843
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2112*
€ 2,63133
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7712*
€ 2,10773
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.