Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 120 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 120 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 120 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 120 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 120 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 120 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 120 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 120 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-13768
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     13768
EAN/GTIN:
     4028203342150
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 20x120 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
68
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Vollgewinde:
Nein
dk:
30
s:
17
d:
20
l:
120 mm
b:
52
k:
20
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
ds:
20
Gewinde:
M 20
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
120 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,439*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,4464*
€ 5,29122
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,0264*
€ 4,79142
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,2703*
€ 2,70166
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2603*
€ 2,68976
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,919*
€ 2,28361
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,869*
€ 2,22411
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,799*
€ 2,14081
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,439*
€ 1,71241
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.