Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 90 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 90 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 90 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 90 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 90 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 90 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 90 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 90 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-13858
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     13858
EAN/GTIN:
     4028203649068
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
I-6KT-SCHR.912 8.8 30X 90
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
18
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
45
s:
22
d:
30
l:
90 mm
b:
72
k:
30
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
30
Gewinde:
M 30
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
22
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
90 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,7874*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,5874*
€ 6,64901
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,3374*
€ 6,35151
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,1274*
€ 6,10161
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,9674*
€ 5,91121
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,6974*
€ 5,58991
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,7874*
€ 4,50701
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.