Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 33 x 110 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 33 x 110 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 33 x 110 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 33 x 110 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 33 x 110 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 33 x 110 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-13859
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     13859
EAN/GTIN:
     4057221392250
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 33x110 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
32
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
50
s:
24
d:
33
l:
110
b:
78
k:
33
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
33
Gewinde:
M 33
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
27
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
110 mm
Durchmesser:
33 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,6465*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,8665*
€ 12,93114
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,7465*
€ 12,78834
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,2765*
€ 12,22904
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,9465*
€ 11,83634
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,5465*
€ 11,36034
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,6465*
€ 9,09934
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.