Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 20 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 20 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 20 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 20 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 20 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 20 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 20 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 20 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-13875
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     13875
EAN/GTIN:
     4028203342563
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 4x20 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
dk:
7
s:
3
d:
4
l:
20 mm
b:
20
k:
4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
ds:
4
Gewinde:
M 4
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
3
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,023*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2184*
€ 2,6399
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0867*
€ 0,10317
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,084*
€ 0,09996
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0485*
€ 0,05772
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0375*
€ 0,04463
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.