Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 40 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 40 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 40 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 40 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 40 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 40 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 40 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 40 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-13880
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     13880
EAN/GTIN:
     4028203342600
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 4x40 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
20
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
dk:
7
s:
3
d:
4
l:
40 mm
b:
20
k:
4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
ds:
4
Gewinde:
M 4
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
3
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0423*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4066*
€ 2,86385
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1152*
€ 0,13709
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0583*
€ 0,06938
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0569*
€ 0,06771
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0423*
€ 0,05034
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.