Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 10 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 10 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 10 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 10 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 10 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 10 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 10 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 10 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-13890
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     13890
EAN/GTIN:
     4028203337712
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 5x10 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
dk:
8,5
s:
4
d:
5
l:
10 mm
b:
10
k:
5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
ds:
5
Gewinde:
M 5
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
4
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
10 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0115*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,984*
€ 2,36096
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0625*
€ 0,07438
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0606*
€ 0,07211
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0222*
€ 0,02642
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0162*
€ 0,01928
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0115*
€ 0,01369
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.