Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 100 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 100 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 100 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 100 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 100 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 100 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 100 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 100 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-13891
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     13891
EAN/GTIN:
     4028203342242
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 5x100 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
78
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
dk:
8,5
s:
4
d:
5
l:
100 mm
b:
22
k:
5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
ds:
5
Gewinde:
M 5
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
4
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
100 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1264*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7944*
€ 3,32534
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,3412*
€ 0,40603
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3172*
€ 0,37747
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2138*
€ 0,25442
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1794*
€ 0,21349
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1694*
€ 0,20159
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1614*
€ 0,19207
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1264*
€ 0,15042
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.