Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 55 8.8 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 55 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 55 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 55 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 55 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 55 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 55 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 55 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-13936
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     13936
EAN/GTIN:
     4028203339556
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 6x55 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
31
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
10
s:
5
d:
6
l:
55 mm
b:
24
k:
6
ds:
6
Gewinde:
M 6
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
5
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
55 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,04425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,49*
€ 18,4331
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,17*
€ 18,0523
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,69*
€ 17,4811
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,03*
€ 16,6957
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,56*
€ 16,1364
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,88*
€ 12,9472
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,85*
€ 10,5315
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.